艶じゃこ(なまじゃこ) PT1.6

艶じゃこ(なまじゃこ) PT1.6 - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)艶じゃこ(なまじゃこ) PT1.6 - Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

GLOW夜釣り:説明不要の人気カラー。デイ・ナイト、漁港・闇磯。いつでもどこでもOK!

用途リブ&ピンテールのナチュラルな波動でアジを誘うスタンダードワーム。一口サイズかつ超ソフトマテリアルで吸い込まれやすく豆アジバイトも明確。材質塩ビ製08.ホワイトグローサイズ(inch)1.6内容量1袋(8個×1袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4623048708.ホワイトグロー 27640
550
519
値下げ
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする