Arukazik Japan(アルカジックジャパン)
艶じゃこ(なまじゃこ) PT1.6
ケイムラ:クリアチャート+ケイムラ。クリアともソリッドとも違う絶妙なアピールがハマる。
用途
リブ&ピンテールのナチュラルな波動でアジを誘うスタンダードワーム。一口サイズかつ超ソフトマテリアルで吸い込まれやすく豆アジバイトも明確。
材質
塩ビ製
色
22.塩レモン
サイズ(inch)
1.6
内容量
1袋(8個×1袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46230539
22.塩レモン 27645
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください