アクリルフレームLEDライティングボード

アクリルフレームLEDライティングボード ストア・エキスプレス アクリルフレームLEDライティングボード ストア・エキスプレス アクリルフレームLEDライティングボード ストア・エキスプレス アクリルフレームLEDライティングボード ストア・エキスプレス アクリルフレームLEDライティングボード ストア・エキスプレス アクリルフレームLEDライティングボード ストア・エキスプレス アクリルフレームLEDライティングボード ストア・エキスプレス

フレーム部分が光る!高級感のあるアクリルフレームタイプのLEDライティングボードです。高さ・角度の調節が可能です。付属のバッテリー付きなのでコードレスで使う場所を選びません。予備のバッテリーも付属しており安心です。

材質
パネル:アクリル
スタンド・ベース:アルミ、スチール
用途組立式 表面照度:約1800lux リチウムイオンバッテリー:3.7V 20000mAH 充電時間:約8時間 連続使用時間:約20時間 バッテリーは長時間の消灯時に自動的に通電を停止します。その場合、本体のスイッチONだけでは点灯せず、バッテリー側面のスイッチをONにする必要があります。付属のバックライトフィルムはインクジェットプリンターで印刷ができます。セット内容:本体 リチウムイオンバッテリー USBケーブル バッテリー充電用ACアダプタ バッテリー充電用ケーブル メディア印刷用バックライトフィルム 仕様アクリルフレームLEDライティングボード 質量(kg)約5.5 サイズA4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×23×88~119 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46254260 37176-2500
オープン
27,980
30,778 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,196 / 税込 1,316
北海道地方 数量1につき 1,950 / 税込 2,145
沖縄地方 数量1につき 3,120 / 税込 3,432
離島 数量1につき 3,120 / 税込 3,432

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする