アルミスナップLEDポスターパネルシルバー
訴求効果抜群の光るポスターパネル。 4方オープンタイプでポップの入れ替えが簡単!メニューボードや新商品の訴求など幅広くご使用いただけます。また、壁掛けフックも付属しています。
用途消費電力:12W ACアダプター照度:約6000lx メーカー保証期間:1年 室内専用です。 使用例のポップなどは販売していません。 セット内容:本体・ACアダプター・壁面取付用ネジ/アンカー各4点・取扱説明書
仕様LEDライティングボード
材質フレーム:アルミ22mm厚 前面カバー:アクリル板1.5mm厚 LED
色シルバー
サイズA3
質量(g)1.4
コード長さ(m)約1.5
外形寸法(cm)33.6×45.9
寸法(cm)(画面)27.6×39.9
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |