アルミスナップLEDポスターパネルシルバー
訴求効果抜群の光るポスターパネル。 4方オープンタイプでポップの入れ替えが簡単!メニューボードや新商品の訴求など幅広くご使用いただけます。また、壁掛けフックも付属しています。
用途消費電力:24W ACアダプター照度:約6000lx メーカー保証期間:1年 室内専用です。 使用例のポップなどは販売していません。 セット内容:本体・ACアダプター・壁面取付用ネジ/アンカー各4点・取扱説明書
仕様LEDライティングボード
材質フレーム:アルミ22mm厚 前面カバー:アクリル板1.5mm厚 LED
色シルバー
サイズA2
質量(g)2.6
コード長さ(m)約2.6
外形寸法(cm)45.9×63.3
寸法(cm)(画面)39.9×57.3
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,012 / 税込 ¥ 1,113 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,650 / 税込 ¥ 1,815 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,640 / 税込 ¥ 2,904 |
離島 | 数量1につき | ¥ 2,640 / 税込 ¥ 2,904 |