アルミスナップLEDポスターパネルシルバー

アルミスナップLEDポスターパネルシルバー ストア・エキスプレス アルミスナップLEDポスターパネルシルバー ストア・エキスプレス アルミスナップLEDポスターパネルシルバー ストア・エキスプレス アルミスナップLEDポスターパネルシルバー ストア・エキスプレス アルミスナップLEDポスターパネルシルバー ストア・エキスプレス

訴求効果抜群の光るポスターパネル。 4方オープンタイプでポップの入れ替えが簡単!メニューボードや新商品の訴求など幅広くご使用いただけます。また、壁掛けフックも付属しています。

用途消費電力:36W ACアダプター照度:約4000lx メーカー保証期間:1年 室内専用です。使用例のポップなどは販売していません。 セット内容:本体・ACアダプター・壁面取付用ネジ/アンカー各4点・取扱説明書 仕様LEDライティングボード 材質フレーム:アルミ22mm厚 前面カバー:アクリル板1.5mm厚 LED シルバー サイズB2 質量(g)3.8 コード長さ(m)約2.6 外形寸法(cm)55.4×76.7 寸法(cm)(画面)49.4×70.7 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46254576 37176-1326
オープン
31,980
35,178 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,380 / 税込 1,518
北海道地方 数量1につき 2,250 / 税込 2,475
沖縄地方 数量1につき 3,600 / 税込 3,960
離島 数量1につき 3,600 / 税込 3,960

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする