仏壇用 果物と供物台のセット
リンゴ、バナナ、供物台の3点セット。食品サンプルだから、腐らず、虫がつかず、お手入れ簡単!お仏壇をいつも華やかに。お供え物が傷みやすい季節や旅行などでお供え物を交換できない時でもずっとご仏前を華やかに保てます。果物の色味や模様などは個体差があります。
材質【リンゴ・バナナ】ポリスチレン/【供物台】メラミン樹脂
寸法(cm)【リンゴ】径8×高さ6.4、【バナナ】20×8×3.9、【供物台】:径17.7×高さ6.7
内容量1個
リンゴ、バナナ、供物台の3点セット。食品サンプルだから、腐らず、虫がつかず、お手入れ簡単!お仏壇をいつも華やかに。お供え物が傷みやすい季節や旅行などでお供え物を交換できない時でもずっとご仏前を華やかに保てます。果物の色味や模様などは個体差があります。