【什器まるごとセット】ハコマルシェセット 黒テント/上部ラスティック棚2段
写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です。前面のパネルは、ラスティック柄とブラックのリバーシブル仕様です。
材質
本体・ブラケット・テント受け金具:スチール製、粉体塗装、
天板:塩化ビニルシート貼り、
木棚:低圧メラミン化粧板、
パネル:木製、強化コート紙貼り
用途樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体・トレー天板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー天板:89.8×60×8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)94×44.5×90(上部フレームを追加すると180)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87.4×57.6×6
内容量1セット
天板:塩化ビニルシート貼り、
木棚:低圧メラミン化粧板、
パネル:木製、強化コート紙貼り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 2,872 / 税込 ¥ 3,159 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,676 / 税込 ¥ 5,144 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 7,347 / 税込 ¥ 8,082 |
離島 | 数量1につき | ¥ 7,347 / 税込 ¥ 8,082 |