【什器まるごとセット】マルシェ簡易フレーム(ホワイト) 木棚付セット
棚を組み合わせてラックとして使える組み立てマルシェ簡易フレーム 。選びやすいセット販売です。
用途アジャスター付き キャスターは取り付けできません。 ハンガーの開口部の大きさによってはかからない可能性があります。 木天板の受け金具は本体に付属しています。 木棚は14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 セット内容:本体 木天板 木棚 奥行35cm 木棚 奥行40cm 底板×1 ブラケット×2
厚さ(mm)(棚)18
耐荷重(kg)全体:80、木天板:10、木棚:30
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(本体折りたたみ時)94×7×151.2、(本体)94×40.8×150
寸法(幅W×奥行D)(cm)(木天板)89.8×20、(木棚)89.8×35、(木棚)89.8×40、(底板)89.8×40
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,497 ~ / 税込 ¥ 1,647 ~ |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,441 ~ / 税込 ¥ 2,685 ~ |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,905 ~ / 税込 ¥ 4,296 ~ |
離島 | 数量1につき | ¥ 3,905 ~ / 税込 ¥ 4,296 ~ |