シルバーシート #4000 紫外線カット率99%

シルバーシート #4000 紫外線カット率99% モリリン シルバーシート #4000 紫外線カット率99% モリリン シルバーシート #4000 紫外線カット率99% モリリン

建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なシルバー/ブラックシート。
各種機械などのカバー、テント倉庫など様々な用途にお使いいただけます。
紫外線カット率99%以上。
ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシート。
ポリカーボネートハトメ付きで、アルミハトメに比べつぶれにくく高強度。
シートもハトメも樹脂のため分別せずに廃棄可能。

用途建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。 材質ポリエチレン 質量(g)680 ハトメ数8 寸法(cm)170×170 大きさ約2畳 使用の目安3年 内容量1枚
注意
※±3%のバラつきがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46253115 40R1818
オープン
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする