第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブ法人向けWindows NAS 8TB

第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブ法人向けWindows NAS 8TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブ法人向けWindows NAS 8TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブ法人向けWindows NAS 8TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 第12世代インテルCore i3搭載 4ドライブ法人向けWindows NAS 8TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

CPUに第12世代インテル Core i3プロセッサーを搭載した法人向けのNASです。最大500台の同時接続が可能となりセキュリティチェックやバックアップなどの負荷がかかる処理を行っていても快適な動作を実現します。OSにはWindows Server IoT 2022 for Storage Standardを採用。
第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。
お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。

仕様エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ユーザー利用制限数:無制、 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、リカバリ用USBメモリー 質量(kg)4.2kg 容量8TB 区分IV タイプ【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD、USBプリンター接続、UPS対応 規格VCCI Class A、グリーン購入法、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター、ACプラグ変換アダプター) 電源ACアダプター 使用温度範囲5~40℃ 定格電圧AC100V(50/60Hz) 方式冗長化:ソフトウェア 対応OS【日本語版のみ】Windows 11、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H1)、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11 ~ 13、Chrome OS ※3iPadOS 14~16 外形寸法約163(W)×210(D)×160(H)mm ※突起部除く コネクタ形状LANポート:RJ-45 消費電力118W(MAX)、93W(Typ) 対応機種Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ 、iPad、Chromebook 設定方式冗長化:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(※出荷時はRAID 5に設定されています。) 対応ドライブ:ホットスワップ対応 機能暗号化ボリューム:BitLocker使用 ※マルチディスクモード時のみ対応、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション:無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付、バックアップ:Windows Server Backup・データーコピー for Windows、ウイルス対策:Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知、盗難防止:ケンジントンスロット 機構HDD取替え:カートリッジタイプ 使用湿度範囲10~85% ※結露なきこと メモリー容量8GB 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間5年保証 使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz エネルギー消費効率(W/GB)0.00391 ファンファン×1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数推奨同時:500台 USBポートUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1)Type-Aコネクター:背面×2、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Type-Aコネクター:背面×2、USB 2.0コネクター Type-Aコネクター:正面×1 搭載OSWindows Server IoT 2022 for Storage Standard アクセス方式LANポート:CSMA/CD 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) 搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD ドライブ数4(SATA接続) 転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 LANポート:Auto-MDI/MDIX対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46256554 HDL4-Z22SI3B08
オープン
379,800
417,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする