NB-332W アブソリュート フリーズ ベイシス 32L
保冷力と軽さを高次元で両立。使いどころを選ばないユーティリティモデル。
「保冷力」「密閉性」「剛性感」を兼ね備えたユーティリティモデルです。新構造のレバー機構による高い密閉性は上級機種と同等。移動時も冷気漏れや水漏れを軽減し、保冷性能を損ねません。断熱材には保冷力と軽さを兼ね備えたウレタンを採用し、港での持ち運びや船での受け渡しも楽々です。
質量(kg)7.8
容量(L)32
外寸(mm)402×650×368
内寸(mm)266×449×249
内容量1個