NB-232W アブソリュート フリーズ リミテッド 32L
真空パネルがもたらす余裕の保冷力。ショアからボート、離島遠征まで対応するリミテッドモデル。
「保冷力」「密閉性」「剛性感」を兼ね備えたリミテッドモデルです。3面に配置した真空パネルにより優れた断熱性能を獲得。炎天下でも収納物を熱から守ります。容量効率のよい箱形デザインは2Lペットボトルを立てて収納可能。ショアの釣りからボートフィッシング、離島の遠征釣行まで対応します。
質量(kg)9
色クールホワイト
容量(L)32
外寸(mm)402×650×368
内寸(mm)266×449×249
内容量1個