NB-032W アブソリュート フリーズ プレミアム 32L
6面真空パネルが実現したシリーズ最強の断熱性能。遠征でも活躍する箱形プレミアムクーラーの最高峰。
「保冷力」「密閉性」「剛性感」を兼ね備えたプレミアムクーラーです。6面に真空パネルを配置することで、アブソリュートフリーズシリーズ最強の断熱性能を誇ります。軽い力で上蓋を強く密着させる新構造のレバー機構が冷気漏れ軽減。揺れる船上や車内でも水が漏れにくく、数日にわたる遠征釣行でも活躍します。
質量(kg)9.3
色クールホワイト
容量(L)32
外寸(mm)402×650×368
内寸(mm)266×449×249
内容量1個