パール金属
マイカラー スプーン
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
全長A×幅B×高さC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47314340
B-5671
ピンク
M
25
160×30×15
¥
400
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47314349
B-5665
ホワイト
L
37
190×40×20
¥
400
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください