パネルマウント DCジャック

パネルマウント DCジャック - マル信無線電機パネルマウント DCジャック - マル信無線電機パネルマウント DCジャック - マル信無線電機パネルマウント DCジャック - マル信無線電機
(1件のレビュー)

パネル取付型のDCジャック。

仕様パネルマウント DCジャック付属品ナット形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5適合プラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mmコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※従来品(MJ-10)から絶縁体の材質が変更されています(ベーク⇒ガラス入りPBT)。
※電気的性能・ハンダ条件に変更はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47335814MJ-10-A
オープン
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47335814
2025-02-05
用途: 複数のACアダプタからの取り用のシャーシに使用
その他業種

以前の部材は接着材で閉めてたので外すのに苦労した為プラ部品を探してました
これ小屋だと最悪でもノコギリでから取れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする