曜日別特売

高精度3ウェイ雲台 SH-806NS

高精度3ウェイ雲台 SH-806NS - Kenko(ケンコートキナー)高精度3ウェイ雲台 SH-806NS - Kenko(ケンコートキナー)高精度3ウェイ雲台 SH-806NS - Kenko(ケンコートキナー)高精度3ウェイ雲台 SH-806NS - Kenko(ケンコートキナー)高精度3ウェイ雲台 SH-806NS - Kenko(ケンコートキナー)高精度3ウェイ雲台 SH-806NS - Kenko(ケンコートキナー)高精度3ウェイ雲台 SH-806NS - Kenko(ケンコートキナー)

高精度3ウェイ雲台として、カーボンマスターシリーズに搭載しているSH-806 NSの雲台単体発売を開始します。
上下・左右・縦位置/横位置の3軸を個別に調整でき、風景写真や静物写真ほか、あらゆるシーンで活用される雲台です。
3軸とも、固定時に構図のズレを抑える「コマ締め」方式を採用。より精密な撮影を実現します。雲台重量は670gと軽量なため、お持ちの三脚の雲台と交換することで、軽量化を図ることもできます。

高さ(mm)125質量(g)670最大積載量(kg)5取付ねじ三脚:U1/4インチ、カメラ:U1/4インチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47337135-
33,000
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする