販売価格(税別)¥127,100~ 20日出荷 20日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 永大産業 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1800 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】システムキッチン プレッソ ワイド1800 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。 オプション選択が豊富 鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。 高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。 注文コード47338000 用途システムキッチン 仕様水栓金具エコ表示 寸法(mm)シンク:W535×D370×深さ170 寸法(幅W×高さH)(mm)レンジフード:900×700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベースキャビネット:1800×850×600、ウォールキャビネット:900×500×370 材質(天板)ステンレス(SUS430) サービス分類オーダー・加工 内容量1セット 注意 ※図面が必要な場合、お問い合わせいただけましたら発行、送付可能となります。 ※カレンダー上の土日含め21日後着(正月、GW,夏季休暇等は別となります) ※キャンセル期限はご発注後3日以内となります。 ※土日祝日配送不可 ※トラック横付け軒先渡し(荷受け人2名以上要) ※着時間の指定はできません ※持ち帰りになった際は別途費用が発生いたします。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 1 ¥ 30,000 / 税込 ¥ 33,000 沖縄地方 1 ¥ 30,000 / 税込 ¥ 33,000 離島 1 お送りできません キッチン本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サイドガード 壁面用 ライフ住器 税込¥3,518~ ¥3,198~ Oシリーズ 薄型 ガス台付き流し台 ライフ住器 税込¥38,478~ ¥34,980~ 一槽流し台 壁出し水栓仕様 ワンド(マイセット) 税込¥41,778~ ¥37,980~ Rシリーズ 調理台 ライフ住器 税込¥29,678~ ¥26,980~ LFシリーズ 薄型 流し台 ライフ住器 税込¥37,378~ ¥33,980~ Oシリーズ ガス台付き流し台 ライフ住器 税込¥40,678~ ¥36,980~ Eシリーズ 流し台 ライフ住器 税込¥36,278~ ¥32,980~ Rシリーズ 薄型 流し台 ライフ住器 税込¥31,878~ ¥28,980~ LFシリーズ ガス台 ライフ住器 税込¥29,678 ¥26,980 LFシリーズ 薄型 調理台 ライフ住器 税込¥32,978~ ¥29,980~ Rシリーズ ガス台付き流し台 ライフ住器 税込¥49,478~ ¥44,980~ LFシリーズ 流し台 水栓立上仕様 ライフ住器 税込¥46,178~ ¥41,980~ LFシリーズ 調理台 ライフ住器 税込¥35,178~ ¥31,980~ Rシリーズ 流し台 ライフ住器 税込¥34,078~ ¥30,980~ バックガード ライフ住器 税込¥4,948~ ¥4,498~ LFシリーズ 薄型 ガス台 ライフ住器 税込¥28,578~ ¥25,980~ Rシリーズ ガス台 ライフ住器 税込¥24,178~ ¥21,980~ Oシリーズ 吊戸棚 ライフ住器 税込¥13,178~ ¥11,980~ Oシリーズ 薄型 流し台 ライフ住器 税込¥32,978~ ¥29,980~ Oシリーズ 調理台 ライフ住器 税込¥24,178~ ¥21,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品住設機器キッチンキッチン本体システムキッチン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品