D2 Lighting Kit

D2 Lighting Kit - DENALID2 Lighting Kit - DENALID2 Lighting Kit - DENALID2 Lighting Kit - DENALID2 Lighting Kit - DENALID2 Lighting Kit - DENALID2 Lighting Kit - DENALI

1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。DENALI D2ライトにはデュアルライトLEDとハーネスが装備されており、ライトの光量を必要とするオン・オフロードライダーにとって理想的なライティング・ソリューションを作り出します。既存のハイ/ロービームスイッチを使用して、接近通過する際に半輝度を選択することができます。 ライトはハイ/ロービームスイッチとは独立して配線することもでき、常時最適に動作させることができます。

セット内容DENALI D2 LEDライトポッド×2、調光モジュール、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、M8(8mm)のマウントブラケット×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(40度ビームパターン)×2、取り付け手順、六角レンチブラック質量(g)(ポッド)約270入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96LED(1x)10 W CREE XM-L2強度デュアルマウント汎用M8ビーム角度(°)10または40ビーム距離(m)128.93(423フィート)防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47339357TT-D2
73,000
71,980
79,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする