D2 LED Light Pod

D2 LED Light Pod - DENALI

D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。
1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。
全てのDENALI LEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。
DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。

仕様(パワードロー)0.75Aセット内容ブラックまたはクロム DENALI D2 LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキーブラック入力電圧(V)12 DC直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96LED(1)10 W CREE XM-L2強度デュアルマウント汎用M8ビーム角度(°)10防水性IP-68ビーム距離(m)128.93(423フィート)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47339348TT-D2.POD
36,500
35,980
39,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする