iPhone15 Pro ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 動画映え ゴリラ 0.21mm 表面硬度10H 貼り付けツール付

iPhone15 Pro ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 動画映え ゴリラ 0.21mm 表面硬度10H 貼り付けツール付 エレコム iPhone15 Pro ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 動画映え ゴリラ 0.21mm 表面硬度10H 貼り付けツール付 エレコム iPhone15 Pro ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 動画映え ゴリラ 0.21mm 表面硬度10H 貼り付けツール付 エレコム iPhone15 Pro ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 動画映え ゴリラ 0.21mm 表面硬度10H 貼り付けツール付 エレコム iPhone15 Pro ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 動画映え ゴリラ 0.21mm 表面硬度10H 貼り付けツール付 エレコム iPhone15 Pro ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 動画映え ゴリラ 0.21mm 表面硬度10H 貼り付けツール付 エレコム iPhone15 Pro ガラスフィルム 超高透明 光反射軽減 動画映え ゴリラ 0.21mm 表面硬度10H 貼り付けツール付 エレコム

エッチングAR加工により透過率をアップ。動画視聴の際などに光の映り込みに邪魔されずに視聴することができるGorilla(R)ガラスを採用した超高透明タイプのガラスフィルムです。
透過率を上げることで反射率を下げるエッチングAR加工で、通常の高透明ガラスに比べ非常に見やすくなります。
通常の高透明ガラスの透過率が約91%に対して、約95%の高透過率です。
メーカー画面保護ガラスフィルム製品内の比較
端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。

セット内容画面保護ガラス(スーパーAR、Gorilla(R)ガラス仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET 対応機種iPhone15 Pro 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47350469 PM-A23CFLGARO
オープン
2,898
3,188 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする