iPhone15 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ハンドバンド付 &me
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用しています。手を通せるハンドバンドを装着した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
背面ハンドバンドは手を通して使えるため、端末の落下を防ぎ、安心して操作ができます。
指を通して持ったり、お好みのストラップを通したりして使用することができる丸型リングが付いています。
ハンドバンドを引き出すことでスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・亜鉛合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
対応機種iPhone15
内容量1個