iPhone15 ケース ハイブリッド シリコン ショルダーストラップ付 &me

iPhone15 ケース ハイブリッド シリコン ショルダーストラップ付 &me エレコム iPhone15 ケース ハイブリッド シリコン ショルダーストラップ付 &me エレコム iPhone15 ケース ハイブリッド シリコン ショルダーストラップ付 &me エレコム iPhone15 ケース ハイブリッド シリコン ショルダーストラップ付 &me エレコム iPhone15 ケース ハイブリッド シリコン ショルダーストラップ付 &me エレコム

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
3層構造で端末をしっかりと守り、持ち運びに便利なショルダーストラップがついたハイブリッドシリコンケースです。
弾力性のあるシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材が、端末をしっかりと守ります。
触り心地の良いシリコン素材を使用しています。
ケース外側にはアンチダストコートを施しているので、汚れやホコリが付きにくい設計です。
ケース内側には起毛素材を使用し、端末を優しく包み込みます。
ショルダーストラップを使用することで手軽に持ち運ぶことができ、落下防止にもなります。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

仕様ワイヤレス充電器対応:○(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応) セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1 材質ケース本体:シリコン・ポリカーボネート・ポリエステル、ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金 ダスティピンク 対応機種iPhone15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47352045 PM-A23ASCSSPN
オープン
3,598
3,958 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする