iPhone15 Plus ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE

iPhone15 Plus ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム iPhone15 Plus ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム iPhone15 Plus ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム iPhone15 Plus ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム iPhone15 Plus ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム iPhone15 Plus ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム iPhone15 Plus ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 TOUGH SLIM LITE エレコム

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、機器本体デザインを損ねないオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

仕様ワイヤレス充電器対応:○ セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 クリア 対応機種iPhone15 Plus 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47352429 PM-A23BTSLACR
オープン
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする