iPhone15 ケース レザー 手帳型 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付 &me

iPhone15 ケース レザー 手帳型 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付 &me エレコム iPhone15 ケース レザー 手帳型 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付 &me エレコム iPhone15 ケース レザー 手帳型 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付 &me エレコム iPhone15 ケース レザー 手帳型 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付 &me エレコム iPhone15 ケース レザー 手帳型 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付 &me エレコム iPhone15 ケース レザー 手帳型 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付 &me エレコム iPhone15 ケース レザー 手帳型 衝撃吸収 ハンドストラップ付 キルティング ミラー付 &me エレコム

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
クラシカルで上品なキルティングデザイン。落下防止用のハンドストラップが付属した手帳型ソフトレザーケースです。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。フラップの内側に、目元や口元をチェックするときなどに便利なコンパクトサイズのミラーが付いています。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
端末装着部分にはやわらかく丈夫で、衝撃も吸収するソフトケースを採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
シンプルで扱いやすい、落下を防止するハンドストラップが付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1、ハンドストラップ×1 材質ケース本体:合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ミラー:ガラス、ハンドストラップ:合成皮革・亜鉛合金 対応機種iPhone15 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47353217 PM-A23APLFJM4PU ラベンダー
オープン
3,590
3,949 (税込)
翌々日出荷
47353208 PM-A23APLFJM4GB グレージュ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする