iPhone15 ケース レザー カバー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 カードケース機能付 &me
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
シンプルで、手に馴染むラウンド形状フラップを採用したソフトレザーケース(手帳型)です。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
フラップ内部には衝撃に強いポリカーボネート製の芯材を使用し、画面を衝撃や傷から守ります。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
ケースの側面部分にはエアークッションを設置し、耐衝撃性を高めています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応:○
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、亜鉛合金
対応機種iPhone15
内容量1個