サイクルミラー リフレクター付

サイクルミラー リフレクター付 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。夜間は前方から来る車のライトに反射して存在を知らせる反射板付き。鏡面は割れにくい樹脂製。右専用。

材質ミラーハウジング:ABS、ミラー:PC、反射板:AS樹脂、ステー:鉄、調整用ゴム:塩化ビニール、取付金具:ナイロン寸法(mm)290×95質量(g)150取付径(Φmm)Φ22~26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47826846Y-4917
1,700
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 自転車に取り付け
ボクサーハウス

ミラー(鏡部分)の歪がひどく見ずらく気持ち悪くなる・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする