荷締ベルト2m

荷締ベルト2m ビッグマン

運搬時などの荷締めに
家庭内や倉庫の荷崩れ防止に
アウトドアやレジャーなどの固定結束に

グリーン 寸法(m)2 安全荷重(kg)80 最大荷重(kg)280 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47829479 TDー02
オープン
499
549 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする