小泉製麻 小泉製麻の 梱包用品 小泉製麻の ロープ、ヒモ 小泉製麻の 麻ひも 畳糸 畳糸 注文コード 材質ポリプロピレン 長さ(m)2000 規格830D(デニール)×3本撚り 内容量1巻 注意 ※・廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 35533000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47822655 35533000 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ロープ、ヒモ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジュート単糸 丸三 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ジュート麻ひも 三友 税込¥208~ ¥189~ 園芸用UV剤配合PPロープカッター付 白 TAKAGI(高儀) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 園芸用PE誘引ひもカッター付 シルバー TAKAGI(高儀) 税込¥637 ¥579 バスケットへ 園芸用UV剤配合PPロープカッター付 イグサ色 TAKAGI(高儀) 税込¥461~ ¥419~ 園芸用PE平テープ厚手シルバー TAKAGI(高儀) 税込¥637 ¥579 バスケットへ 園芸用PE平テープ厚手紫 TAKAGI(高儀) 税込¥637 ¥579 バスケットへ 園芸用PE平テープ厚手白 TAKAGI(高儀) 税込¥637 ¥579 バスケットへ 園芸用PE誘引撚りひもカッター付 シルバー TAKAGI(高儀) 税込¥747 ¥679 バスケットへ 園芸用UV剤配合PPロープカッター付 ワラ色 TAKAGI(高儀) 税込¥461~ ¥419~ OSひも 共立電機 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ビニロンロープ 芦森工業 税込¥6,268~ ¥5,698~ ナイロン金剛打スターターボビン巻 丸三 税込¥2,088~ ¥1,898~ 耐水紙ひも/ケミカロープ(G) No.2 早瀬工業 税込¥2,418~ ¥2,198~ ダンゼックスライトロープ 黒 泰興 税込¥7,478~ ¥6,798~ ダンゼックスロープ 黒 泰興 税込¥5,828~ ¥5,298~ 特許ダンゼックスライトロープ 黒 泰興 税込¥29,678~ ¥26,980~ 特許ダンゼックスライトロープ GG 泰興 税込¥29,678~ ¥26,980~ ダンゼックスクロスロープ 黒 泰興 税込¥7,258~ ¥6,598~ ダンゼックスライトベルト チョコ 泰興 税込¥6,928~ ¥6,298~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品ロープ、ヒモ麻ひも 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります PPひも PEひも・平テープ 紙ひも 麻ひも アクリルひも 自動結束機用紐 ナイロンテグス・タコ糸 PPロープ PEロープ 綿ロープ ビニロンロープ ナイロンロープ PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ ポリエステルロープ 麻ロープ ネット補修用 難燃性ロープ 端末具 綿ひも シェアする マイページ 最近見た商品