蓄熱式電気湯たんぽ DP

蓄熱式電気湯たんぽ DP - ライフオンプロダクツ蓄熱式電気湯たんぽ DP - ライフオンプロダクツ蓄熱式電気湯たんぽ DP - ライフオンプロダクツ

繰り返し使えるエコな湯たんぽで体も心もあったかに
電気で温める蓄熱式湯たんぽでお湯の入れ替えも不要。コードレスで温めたい箇所にしっかり当てることができ、もこもこのカバーで見た目もあたたか。熱くなりすぎず冷めにくい繰り返し使えるエコな湯たんぽで、乾燥や電気代が気になるあなたへ、自然な温もりをお届けします。

仕様(蓄熱液)水、(蓄熱時間)15分(室温20度の場合)セット内容本体、蓄熱アダプター、保温カバー、取扱説明書(保証書付)材質【本体】6層構造式PVC/水、【カバー】ポリエステル寸法(mm)270×198×50、(保温カバー)290×210×25ディープピンク質量(g)1190消費電力(W)270温度(℃)(蓄熱温度)60耐荷重(kg)50電源(AC100V)50/60Hz電源コード(cm)75保温時間(h)【あんか目的】7(布団内で使用)、【カイロ目的】3(身体に当てて使用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829339PBAWA003-DP
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする