曜日別特売

水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料

水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 - カンペハピオ水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 - カンペハピオ水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 - カンペハピオ水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 - カンペハピオ水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 - カンペハピオ水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 - カンペハピオ水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 - カンペハピオ水性鉄部用 水性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 - カンペハピオ
(1件のレビュー)

[サビの上から直接塗れる] 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。
[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤( HALS)の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。
[水性塗料最高クラス 高防サビ性・高耐久性] 超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固 な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い 防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上か ら直接塗れる高性能鉄部用塗料です。
[塗装しやすい] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・ 安全の水性塗料です。
[耐候性抜群!] 変性エポキシ樹脂 特殊防錆剤配合。

用途
表記の用途以外には使用しないでください。
[屋外:鉄製品 および アルミ 建材] 門扉 / 柵 / 雨戸 / 物置 / 鉄骨 / トタン壁 (屋根以外) 等
[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] 建材 / 建具 等
使用方法塗装方法/鉄部の場合:【1.下地調整】はがれかけている古い塗膜やボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。【2.マスキング】塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。【3.かくはん】開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)【4.塗装】小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください。(2回塗りで防錆力が高まります。)主成分変性エポキシ樹脂主な用途屋外:鉄製品およびアルミ建材、屋外:アルミ・ステンレス製品建材乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約4以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約6以上使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性サビ止め、紫外線劣化防止剤配合、高耐久性、防錆、速乾、耐候性つやつやあり
注意
※[塗料を破棄する場合] やむを得ず、塗料を廃棄する場合は、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ごみとして処分するか、メーカー商品『残塗料処理剤』をご使用ください。 破棄方法は自治体のルールに従って廃棄してください。 [保管について] 子供の手が届かない場所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意して下さい。 [塗装後の保存は] 蓋を完全に閉めて保管してください。 [保管場所は] 下記の場所での保管は避けて冷暗所に保管して下さい。 容器がサビやすい場所 / 直射日光 / -5℃以下 一度凍った塗料は使用不可能です。 水で薄めた塗料は長期間保存ができません。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像478228291776500110021缶(0.2L)約0.7~1約0.5枚分
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
商品画像478228381776500210021缶(0.2L)くろ約0.7~1約0.5枚分
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478228471776500310021缶(0.2L)あか約0.7~1約0.5枚分
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478228561776500510021缶(0.2L)黄色約0.7~1約0.5枚分
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478228651776500610021缶(0.2L)みどり約0.7~1約0.5枚分
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478228741776500710021缶(0.2L)アイボリー約0.7~1約0.5枚分
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478228901776500910021缶(0.2L)ダークグレー約0.7~1約0.5枚分
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478228991776501610021缶(0.2L)こげちゃ色約0.7~1約0.5枚分
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478229081776502410021缶(0.2L)チョコレート色約0.7~1約0.5枚分
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478229171776502510021缶(0.2L)ブルー約0.7~1約0.5枚分
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478229261776506510021缶(0.2L)ライトグレー約0.7~1約0.5枚分
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478229351776500110071缶(0.7L)2.5~3.5約2枚分
2,990
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478229441776500210071缶(0.7L)くろ2.5~3.5約2枚分
2,990
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478229601776500310071缶(0.7L)あか2.5~3.5約2枚分
2,990
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478229691776500510071缶(0.7L)黄色2.5~3.5約2枚分
2,990
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478229781776500610071缶(0.7L)みどり2.5~3.5約2枚分
2,990
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478229871776500710071缶(0.7L)アイボリー2.5~3.5約2枚分
2,990
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478229961776500910071缶(0.7L)ダークグレー2.5~3.5約2枚分
2,990
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478230051776501610071缶(0.7L)こげちゃ色2.5~3.5約2枚分
2,990
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478230141776502410071缶(0.7L)チョコレート色2.5~3.5約2枚分
2,990
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478230301776502510071缶(0.7L)ブルー2.5~3.5約2枚分
2,990
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478230391776506510071缶(0.7L)ライトグレー2.5~3.5約2枚分
2,990
2,698
2,968(税込)
当日出荷
商品画像478230481776500110161缶(1.6L)約5.5~8約4枚分
5,750
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478230571776500210161缶(1.6L)くろ約5.5~8約4枚分
5,750
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478230661776500310161缶(1.6L)あか約5.5~8約4枚分
5,750
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478230751776500510161缶(1.6L)黄色約5.5~8約4枚分
5,750
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478230841776500610161缶(1.6L)みどり約5.5~8約4枚分
5,750
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478231001776500710161缶(1.6L)アイボリー約5.5~8約4枚分
5,750
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478231091776500910161缶(1.6L)ダークグレー約5.5~8約4枚分
5,750
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
商品画像478231181776501610161缶(1.6L)こげちゃ色約5.5~8約4枚分
5,750
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478231271776502410161缶(1.6L)チョコレート色約5.5~8約4枚分
5,750
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478231361776502510161缶(1.6L)ブルー約5.5~8約4枚分
5,750
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
商品画像478231451776506510161缶(1.6L)ライトグレー約5.5~8約4枚分
5,750
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47823127
2024-01-16
用途: 車庫屋根塗装
その他業種

そのまま塗れて、垂れることも少なく塗りやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする