CAPTAIN STAG
サイクルミラー 左右兼用
金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。大きめの鏡面で視認性アップ。左右兼用。
材質
ミラー部:ポリプロピレン(鏡面:ガラス)、芯棒:鉄(電着塗装)、取付バンド:ナイロン、調整パッド:合成ゴム
質量(g)
207
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×26×195
取付径(Φmm)
Φ22~26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47826837
Y-4887
¥
2,000
¥
1,079
¥
1,187
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください