タックペイント 一般タイプ TPN168 ウォームマリン 1000mm×10m
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。
材質塩ビ
幅(mm)1000
色(糊色)透明
長さ(m)10
厚さ(μm)80(粘着剤含む)
耐候性屋外5~7年
表面仕様ツヤあり(グロス)
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※耐候年数は保証値ではありません。糊色は透明、白、グレーと商品によって異なります。(表面の色と糊色が違う商品もございます)ご使用目的により不具合がある場合は必ず糊色をご確認下さい。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |