曜日別特売

PPスノーポール N40-3型 反射 10本セット

PPスノーポール N40-3型 反射 10本セット - 安全機器PPスノーポール N40-3型 反射 10本セット - 安全機器

自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。

用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】2シート幅(mm)300色(シート)内容量1セット(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47639438350-038
オープン
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47639429350-016
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47639429350-01664841659350-016350-016 PPスノーポール N40-3型 反射 剣先なし 10本セット 安全機器 64841659PPスノーポール N40-3型 反射 剣先なし 10本セット安全機器1セット(10本)
35,980
税込39,578
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする