曜日別特売

PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 オレンジシート2 剣先なし 10本セット

PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 オレンジシート2 剣先なし 10本セット - 安全機器PX蛍光反射スノーポール 40-3PX型 オレンジシート2 剣先なし 10本セット - 安全機器

自然環境の厳しい北海道で多くの場所に設置されています。白い雪の中でも目立つ視線誘導標になります。ポールに鉛が入っていない安心のエコ対応商品になります。特殊接着剤を使って鋼管に樹脂被膜を施しているので、長期使用にも被膜にひび割れや剥がれの心配がありません。蛍光プリズム高輝度反射シートを使用しているので非常に高い視認性を発揮します。

用途雪の多い環境での安全性向上に。目立つ色で視線誘導に。仕様剣先なし、高輝度反射長さ(mm)2000厚さ(mm)ポール:1.4直径(Φmm)38枚数【シート数】2シート幅(mm)300色(シート)蛍光オレンジ内容量1セット(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47639490350-049-O
オープン
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,450/税込¥5,995
北海道地方1¥4,450/税込¥4,895
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする