レオニスチェア クロスタイプ エクストラハイバック アルミミラー脚<配送時組立サービス付>
新時代のワークスタイルに応える進化したエグゼクティブチェア。積極的な業務への関わり、協創へのよりアクティブな参加、ICTデバイスの常用化といった、時代に即したワークスタイルに応え、「しなやかな重厚感」と「軽やかな機能性」をコンセプトに誕生しました。
用途社長室・役員室・会議室・応接室
仕様アクティブヘッドサポート・ガス上下調節・シートアングルストッパー・ロッキング強弱調整・座面の奥行調節・アンクルムーブシンクロロッキング・ランバー機構
材質背・座:布地張り、背ブラケット・肘:アルミダイキャストミラー仕上、肘当て:皮革張り、脚:アルミダイキャストミラー仕上、ナイロン双輪キャスター付
質量(kg)25
キャスターあり
肘掛固定肘付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×660×1215
背タイプエクストラハイバック
色(ベース)Z9/アルミミラー
サービス分類組立・設置・取付
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オフィス用チェア(OAチェア) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47645835 | KJ-215GVE-Z9H2 | 47645817 | KJ-215GVE-Z9T1 |
|
レオニスチェア クロスタイプ エクストラハイバック アルミミラー脚<配送時組立サービス付> | イトーキ | 1台 | ¥269,800 税込¥296,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |