ジョイフル
腰サポートメッシュクッション
腰にフィットして汗によるムレも防止。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル
幅(mm)
150
色
ブラック
高さ(mm)
100
タイプ
腰当て
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671306
J-505
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください