ジョイフル
バイタルロード リーガマット
3D構造で雨雪泥の汚れからフロアをガードします。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/TPR樹脂
色
BK
奥行(mm)
45
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671376
J-585
500
フロント
690
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
47671385
J-587
470
リア
480
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください