電動エアーポンプ

電動エアーポンプ クレトム

空気入れが楽になる。片手で持てるハンディサイズ。

用途車のドライブ 材質ABS 幅(mm)220 BK 高さ(mm)180 奥行(mm)80 内容量1個
注意
※12V専用
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47671665 CFD-48
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする