B+COM TALK

B+COM TALK - SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM TALK - SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM TALK - SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM TALK - SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM TALK - SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM TALK - SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM TALK - SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM TALK - SYGN HOUSE(サインハウス)
(1件のレビュー)

一緒につなげて、さぁ走りだそう。
"TALK" はインカム通話ができるだけではなく、音楽再生、スマートフォン音声認識など
B+COMの基本機能を備えたベーシックモデルです。
【製品特徴・メリット】
いつもの大切な仲間とのお出かけツーリングをもっとたのしく。
パートナーと一緒に。仲間と一緒に。
3人までならこれひとつで、いつでもつながれる。
”TALK” は、インカムの基本性能を実現しつつ、お求めやすさを考慮し設計したベーシックモデル。
会話もナビも音楽も。B+COM らしさを詰め込んでいるからインカムデビューにもぴったりです。
コンパクトなのに頼もしい。インカムの新しい選択肢
B+COM のインカム通話品質技術を継承している” TALK”。
コンパクトなのに、音質やバッテリー性能もバッチリ。手軽に使えて、操作もかんたんです。
お使いのヘルメットにあわせて選べる2種類のマイク
オープンフェイス・ジェットヘルメットやシステムヘルメットの方は、ハイブリッドアームマイクUNIT、フルフェイスヘルメットの方は、ワイヤーマイクUNITのご使用をおすすめします。
B+COM TALK はハイブリッドアームマイクUNIT とワイヤーマイクUNIT の2 種類のパッケージからお選びいただけます。
ヘルメットの形状によっては、取付けに別売のオプションが必要になる場合や、取付けできない場合がございます。
日帰りツーリングに十分なバッテリー容量
インカム通話:最大11時間、音楽再生:最大12時間。
ひとりでもみんなでも、出発から帰宅するまでの安心感が続きます。
ヘルメットにかんたん取付け面ファスナーをヘルメットに貼付け、そこに” TALK” 本体を取付けます。
フルフェイスタイプからクラシカルジェットタイプなど、さまざまなヘルメットへかんたんに装着できます。
会話も音楽もクリアな音質話し声は通りやすく、会話も音楽も聞き取りやすい。
雑味のないクリアなサウンドクオリティをおたのしみいただけます。
上位機種に搭載の「B+COM SOUND SYSTEM」には対応しておりません。
「EXP01 スピーカー」「SMALL スピーカー」などのSB6XR/ONE用オプション品には対応しておりません。
誰でも使いやすいコンパクト設計
本体は手のひらサイズと小さく、そして軽い。
持ち運びしやすい、無駄のないスタイリッシュな設計でヘルメットにジャストフィットします。
【B+COM TALK 製品特徴】
TALK で気軽に、いつもの仲間とツーリングをたのしもう
いつもの仲間と最大3人でグループトーク
スマートフォンの音が聴け
4つのボタンでかんたん操作
ハンズフリーで通話できる
省電力設計
音声認識機能で便利に使える
万が一のときも安心のアフターサービス
ご購入日より1 年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能です。
また、サイン・ハウスWEBのオンライン修理シミュレーターをご利用いただくことで、
バッテリー交換などの修理受付を24時間いつでも行うことができます。
使い方などでお困りのときも、電話・メールでのお問い合わせにご対応いたします。

仕様(推奨モデル)B+COMSB6XR/ONE/SB6X質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93.9×39.4×25.4対応ユニバーサル通話連続使用時間(時間)(インカム通話)最大約11/(音楽再生)最大約12保証期間ご購入から1年間防塵防水性能IP67相当充電時間(時間)約2スピーカーネオジムマグネットスピーカー部インピーダンス(Ω)32通話方式最大通話可能人数:3BluetoothBluetooth5.1スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.5出力レンジClass1対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47671744-ハイブリッドアームマイクセット
オープン
19,800
21,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47671760-ワイヤーマイクセット
オープン
19,800
21,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: 二輪車走行時に使用

二輪車の移動時にスマホとの連携で使用しております。
十分な性能を持っており、とても満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする