曜日別特売
モノタロウ

ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型

ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 - モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 - モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 - モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 - モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 - モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 - モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 - モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 - モノタロウ

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。

用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア内容量1個
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48287227-103/8
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48287236-151/2
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48287245-203/4
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48287254-251
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48287270-321-1/4
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48287279-401-1/2
9,898
10,888(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48287288-502
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする