シーエー産商
ストレートラインフリーカットマット
フロア形状に合わせて自由にカット出来ます。
用途
車のマット
材質
ポリプロピレン/PVC
幅(mm)
1500
色
BK
サイズ
フリー
高さ(mm)
500
奥行(mm)
5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47672950
M-851
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください