シーエー産商
ナチュラルネル低反発馬蹄
ネル素材で優しい手触り。低反発ウレタン。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタンフォーム
幅(mm)
450
サイズ
シングル
高さ(mm)
450
タイプ
シングル
奥行(mm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47672959
G-545
ネイビー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
47672968
G-546
BK
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください