曜日別特売

サンパティーククッション

サンパティーククッション - シーエー産商

ビビットカラーがスポーテイさを演出。ズレ防止ストッパー付。

用途車のクッション材質ポリエステル/ウレタンフォーム/ポリプロピレン繊維/EVA幅(mm)450サイズダブル高さ(mm)1020タイプシングル奥行(mm)50内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47673090G-582ブルー
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
47673099G-581レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする