シーエー産商
サニタリー抗菌竹炭馬蹄クッション
通気性に優れたメッシュ素材。消臭効果のある竹炭入り抗菌クッション。ズレ防止ストッパー付き。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ウレタンフォーム/竹炭パック
幅(mm)
450
サイズ
シングル
高さ(mm)
480
タイプ
シングル
奥行(mm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47673169
G-585
BK
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
47673178
G-584
グレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください