シーエー産商
トリニティ馬蹄メッシュクッション
抗菌メッシュ素材。厚めのクッションで座り心地快適。ズレ防止ストッパー付。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ウレタンフォーム
幅(mm)
450
サイズ
シングル
高さ(mm)
450
タイプ
シングル
奥行(mm)
35
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47673239
G-543
レッド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
47673248
G-544
ベージュ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください