シーエー産商
マシュマロ抗菌バンプ低反発ランバー
体圧分散で疲れを軽減します。フワっと変形して身体とシートの隙間を埋めてくれます。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタンフォーム
幅(mm)
420
色
BK
サイズ
シングル
高さ(mm)
400
タイプ
腰当て
奥行(mm)
110
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47673257
G-586
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください