シーエー産商
エフェクト抗菌竹炭メッシュクッション
通気性に優れたメッシュ素材。消臭効果のある竹炭入り抗菌クッション。ズレ防止ストッパー付き。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ウレタンフォーム/竹炭パック
幅(mm)
1200
色
BK
サイズ
リア
高さ(mm)
450
タイプ
シングル
奥行(mm)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47673318
G-504
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください