シーエー産商
ソフティーレザー低反発クッション
ソフトレザーで柔らかな手触り。ズレにくいストッパー付。シートベルトに干渉しない形状です。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/低反発ウレタンフォーム
幅(mm)
1200
色
BK
サイズ
リア
高さ(mm)
450
奥行(mm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47673327
G-506
オープン
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください