ブルートゥースワイヤレスイヤホンマイク

ブルートゥースワイヤレスイヤホンマイク - SEIWA(セイワ)
(1件のレビュー)

通話特化モデル。耳掛け型イヤホン。日本語音声案内。ブルートウースver5.2。

用途車の車内用品幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)40接続方式BluetoothBluetooth5.2装着方式片耳イヤホン形状耳かけ型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47674456BTE145ブルー
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
47674447BTE144BK
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47674447BTE14481378467BTE144画像準備中ワイヤレスイヤホンマイクSEIWA(セイワ)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 車の運転中、お客様との対応中
ふじさん介護タクシー医療・福祉・介護関連業

音声、マイクには満足しているが、眼鏡をかけマスクを装着していると耳から外れやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする